曜日別特売

トップクリーン

トップクリーン - TIPTOP
(7件のレビュー)

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。ラノリン(羊毛油)配合により使用後の手のかさつきもなく、さっぱりとした香りで使用感もさわやかです。
Made in Germany

形状半ねり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36294824H-0211本(5L)手荒れ防止
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36294833H-0221本(250mL)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36294824
2023-10-18
用途: ディーゼルエンジン整備

油汚れ等機械整備時の汚れがよく落ちます。容量も多くていい洗剤だと思いました。

対象商品 : 36294824
2023-09-22
用途: 自動車整備
アンフィニディベロプメント株式会社

手も荒れず、汚れもよく落ちるのでリピートして使っています

対象商品 : 36294824
2017-07-27
用途: 車の油作業

洗浄力があって、手荒れがないのが嬉しいです(^^)

1が参考にしています
対象商品 : 36294824
2016-10-26
用途: 作業終了時の手洗い
株式会社ビッテ自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ落ち、手荒れ防止共に良い。含有水分をもう少し増やしてもらうと手洗いの馴染みが良くポロポロと落ちる洗剤が減ると思う。

対象商品 : 36294824
2013-03-18
用途: バイクメンテナンス後の手洗い

他商品のようなスクラブ粒子のざらつきがなく、手早く、強く洗っても、肌あたりがやさしい。

対象商品 : 36294824
2022-11-17
用途: 油落とし、手洗い

試しと思い、購入しましたが
残念ですが少し、トイレ洗剤の匂いがするので合いません。
従来より使用中のH-05〇 シリーズで十分よく落ちますし、香りも良いです。。

対象商品 : 36294824
2021-04-14
用途: 作業
個人のお客様

特に油脂類の汚れはすごくおちますが とにかく高いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする