化粧合板 アスワンAP非塩ビシリーズ

化粧合板 アスワンAP非塩ビシリーズ - クトクマーケティング化粧合板 アスワンAP非塩ビシリーズ - クトクマーケティング化粧合板 アスワンAP非塩ビシリーズ - クトクマーケティング
(4件のレビュー)

特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。
非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。

用途内装壁面材厚さ(mm)3.8寸法(mm)606×2430種別こばまき加工グリーン購入法適合内容量1ケース(8枚)
注意
納入場所が本島以外の地域の場合は配達出来ない可能性がございます。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36293564AP-1ビコールクロス
68,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36293573AP-2ウェーブ
68,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36293573
2021-08-06
用途: 居間の張替えに使用
建設業・工事業

劣化の進んだ居間(6畳)の壁の張替えに使ってみました。
ボンド+フィニッシュネイルで施工しましたが、厚みもありしっかりと張り付けができました。壁紙調でたいへん満足できる仕上がりでした。

対象商品 : 36293573
2017-07-13
用途: キッチンのリフォーム
その他業種

使いやすい良い合板と思います。
改善点としては、表皮の回りこみ部分のアールが大きすぎの様に感じました。

対象商品 : 36293573
2013-12-28
用途: 壁に穴があいたので、全面に貼る。
マユテツ商会建設業・工事業

品質は良いと思います。板厚は厚いし、加工性はいいし、クロスを貼ったみたいに綺麗です。

対象商品 : 36293573
2018-07-25
用途: 壁貼り作業
その他業種

美しくて汚れも付きにくい商品ですが、接着剤の効かない箇所へ取り付けは難しいと思います。上下を巾木で固定し中間に3箇所ほどビス止めせざるをえなく、そのビスをどう隠すかで苦慮しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする