曜日別特売

ホイールクリーナートリガー

ホイールクリーナートリガー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

クリーミーな泡が、ホイールをやさしく、しつこい汚れを浮かせて落とします。
ノーコンパウンド・ノーワックスなので、ホイールを傷つけません。
ハニカムパッド付きなので、細かな隙間やホイール裏などの洗いづらいところも容易に洗えます。

用途
自動車のホイールクリーナー
2輪車のホイールクリーナー
液性中性成分陰イオン系界面活性剤、防腐剤タイプトリガータイプ危険物の類別非危険物内容量1本(470mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3629484215794
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36294842
2014-11-18
用途: 汚れが落ちたような気がしません。

メッシュの付属物ない方がまし。たいした汚れ落とし効果はないと思いました。

対象商品 : 36294842
2014-03-20
用途: アルミホイールの洗浄

液性が中性なのが良いです。アルカリ性クリーナーを先に使用し、仕上げに本製品を使用しています。若干泡立ちが悪いですが、仕上げなのでまあ良いでしよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする