ねじプライヤ

ねじプライヤ - KTCねじプライヤ - KTCねじプライヤ - KTCねじプライヤ - KTC
(7件のレビュー)

従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。
先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。
先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。

用途
なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。
錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります)
特殊な形状をした小ねじの緩め。
種類ねじプライヤ全長(mm)175質量(g)160適合ねじM2~M6トラスコ品番395-7918内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36298561PSN-175
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298561
2023-12-11
用途: ネジ頭の潰れたビスを回す
卸売・小売業

なめてしまった小さいビスも簡単に回すことができました

対象商品 : 36298561
2017-11-20
用途: 各種作業に
株式会社ART CRAFT

他社製品にも同様のものがありますが、昔から国産工具はKTCを使っていますので、こちらにしました。 何も問題なく使えています。

対象商品 : 36298561
2017-01-19
用途: つぶれネジ用

いざと言う時に、あると便利です。小さくて、古いネジほど舐めやすいので、前から欲しかった。ネジザウルスとの比較で、悩んだけどKTCでこの価格、良い買い物で満足満足!

対象商品 : 36298561
2015-07-13
用途: 頭の潰れたビスの取り外し

先端がビスに良く食い込み回し易いです。

対象商品 : 36298561
2014-06-20
用途: 中継ボックス等の十字、トラスネジの取り外し
建設業・工事業

既設中継ボックス等の十字、トラスネジの取り外し(さび付やペンキでドライバーが使用できない場合用)
今まではネジザウルスを使用。
古くなったので買い替えでこちらを購入。
ネジザウルスも問題なかったが、バネ付が使いにくく、道具箱に入れるとかさばるので不満があった。
使用感は満足行く感じです。
後はどの程度耐久性があるか使用中です。

2が参考にしています
対象商品 : 36298561
2013-11-26
用途: ネジの取り外し

固着したネジの取り外しや、プラスやマイナス、ネジが舐めてしまい、取れないときに使用すると取り外すのが楽にできとても便利に使用しています。

対象商品 : 36298561
2014-06-16
用途: 車、バイクの整備 DIY
有限会社山下住企

車の部品交換時にプラスねじが錆びついてドライバーでは外せなかった物が本品して使用多少のコツはいると思うが。問題なく外れた。他社製だとねじを掴む部分が数回使用すると山が潰れたりするらしいが、本品は数回使用しているが、問題ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする