曜日別特売

高圧ゴム手袋

高圧ゴム手袋 - 渡部工業高圧ゴム手袋 - 渡部工業
(2件のレビュー)

厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。

仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)
定期自主点検:必要
用途電気工事厚さ(mm)1.3材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000内容量1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36310163510S
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
36310172510L
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36310163
2023-07-24
用途: 電気関係の作業などに使用
その他業種

大変、丈夫で使いやすく良い製品です。また、寒い時の手の保温などにも使っています。

対象商品 : 36310172
2021-06-23
用途: 太陽光発電所の保守・点検
建設業・工事業

いつも使用しているものより柔らかく、作業性はよいと思います。
高圧用の絶縁手袋は作業性が難点でしたので平均以上と思います。
まだ、1度しか使っていないため耐久性の観点からは判断しずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする