メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B - SMC

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
IN・OUT逆方向
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31991794AFF75B-N20-RT(N) NPT(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991812AFF75B-F20-T(F) G(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991837AFF75B-N14-T(N) NPT(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991846AFF75B-F14D-R(F) G(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991855AFF75B-F14B(F) G(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991864AFF75B-F20B(F) G(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991873AFF75B-N20D-RT(N) NPT(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991882AFF75B-F20D-RT(F) G(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991898AFF75B-F14D-RT(F) G(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394241AFF75B-F14(F) G(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991968AFF75B-N20B-T(N) NPT(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31991986AFF75B-N14B-T(N) NPT(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992004AFF75B-F20B-T(F) G(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992022AFF75B-F20BD(F) G(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992047AFF75B-N20BD-RT(N) NPT(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992065AFF75B-F20BD-T(F) G(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992083AFF75B-F20BD-RT(F) G(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向-
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992108AFF75B-F14BD-T(F) G(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
31992126AFF75B-N20BD-T(N) NPT(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なし-
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394257AFF75B-F14-T(F) G(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394266AFF75B-F14BD(F) G(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394275AFF75B-F14D(F) G(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394284AFF75B-F20(F) G(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394293AFF75B-F20-R(F) G(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394302AFF75B-F20-RT(F) G(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394311AFF75B-F20BD-R(F) G(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394327AFF75B-F20D(F) G(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394336AFF75B-F20D-T(F) G(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50781482AFF75B-14B-RT(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向-
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50781491AFF75B-F14D-T(F) G(14) 1 1/2-(D) N.O. オートドレン--
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394345AFF75B-N14(N) NPT(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50781507AFF75B-N14BD-T(N) NPT(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン--
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50781516AFF75B-N14D-T(N) NPT(14) 1 1/2-(D) N.O. オートドレン--
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394354AFF75B-N14B(N) NPT(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394363AFF75B-N14BD(N) NPT(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394372AFF75B-N14D(N) NPT(14) 1 1/2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394381AFF75B-N20(N) NPT(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394397AFF75B-N20-T(N) NPT(20) 2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394406AFF75B-N20B(N) NPT(20) 2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394415AFF75B-N20BD(N) NPT(20) 2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394424AFF75B-N20D(N) NPT(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394433AFF75B-N20D-T(N) NPT(20) 2(-) なし(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394442AFF75B-14(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394451AFF75B-14-R(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394467AFF75B-14-RT(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394476AFF75B-14-T(-) Rc(14) 1 1/2(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
109,840
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394485AFF75B-14B(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394494AFF75B-14B-R(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(R) IN・OUT逆方向フッ素ゴム
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394503AFF75B-14B-T(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なしフッ素ゴム
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394512AFF75B-14BD(-) Rc(14) 1 1/2(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン(-) なしフッ素ゴム
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする