曜日別特売

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ - SMC

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
接続口径
付属品
IN・OUT逆方向
オートドレン仕様
めねじサイズ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36335564AMH350C-03BC-RT350C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向(C) N.C. オートドレン--
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335573AMH350C-03BC-X6-------350
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335582AMH350C-03BD-R350C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335591AMH350C-03BD-R-X6-------350
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335607AMH350C-03B-J350C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット--(J) ドレンガイド1/4めねじ-
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36335616AMH350C-03B-JT350C(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット--(J) ドレンガイド1/4めねじ-
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335625AMH350C-03B-J-X6-------350
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335634AMH350C-03B-X6-------350
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335643AMH350C-03C350C(-) Rc(03) 3/8--(C) N.C. オートドレン--
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335652AMH350C-03C-R350C(-) Rc(03) 3/8-(R) IN・OUT逆方向(C) N.C. オートドレン--
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335661AMH350C-03C-T350C(-) Rc(03) 3/8--(C) N.C. オートドレン--
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335677AMH350C-03C-X6-------350
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335686AMH350C-03D-H350C(-) Rc(03) 3/8--(D) N.O. オートドレン--
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335695AMH350C-03D-X6-------350
31,240
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335704AMH350C-03-H350C(-) Rc(03) 3/8-----
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335713AMH350C-03-HJ350C(-) Rc(03) 3/8---(J) ドレンガイド1/4めねじ-
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335722AMH350C-03-J350C(-) Rc(03) 3/8---(J) ドレンガイド1/4めねじ-
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335731AMH350C-03-R350C(-) Rc(03) 3/8-(R) IN・OUT逆方向---
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335747AMH350C-03-RT350C(-) Rc(03) 3/8-(R) IN・OUT逆方向---
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335756AMH350C-03-X6-------350
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335765AMH350C-04BC-R-X6-------350
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335774AMH350C-04BC-X6-------350
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335783AMH350C-04BD350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット-(D) N.O. オートドレン--
23,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36335792AMH350C-04BD-H350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット-(D) N.O. オートドレン--
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335801AMH350C-04BD-HR350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335817AMH350C-04BD-R350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335826AMH350C-04BD-RT350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36335835AMH350C-04BD-R-X6-------350
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335844AMH350C-04BD-T350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット-(D) N.O. オートドレン--
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36335853AMH350C-04BD-X6-------350
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335862AMH350C-04B-H350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット----
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335871AMH350C-04B-HR350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向---
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335887AMH350C-04B-J350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット--(J) ドレンガイド1/4めねじ-
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335896AMH350C-04B-JR350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向-(J) ドレンガイド1/4めねじ-
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335905AMH350C-04B-R350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向---
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335914AMH350C-04B-RT350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット(R) IN・OUT逆方向---
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335923AMH350C-04B-S350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット----
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335932AMH350C-04B-T350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット----
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36335941AMH350C-04B-V350C(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット----
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335957AMH350C-04B-X6-------350
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335966AMH350C-04C350C(-) Rc(04) 1/2--(C) N.C. オートドレン--
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36335975AMH350C-04C-R350C(-) Rc(04) 1/2-(R) IN・OUT逆方向(C) N.C. オートドレン--
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335984AMH350C-04C-RT350C(-) Rc(04) 1/2-(R) IN・OUT逆方向(C) N.C. オートドレン--
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36335993AMH350C-04C-T350C(-) Rc(04) 1/2--(C) N.C. オートドレン--
25,850
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36336002AMH350C-04C-X6-------350
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36336011AMH350C-04D-H350C(-) Rc(04) 1/2--(D) N.O. オートドレン--
27,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36336027AMH350C-04D-R350C(-) Rc(04) 1/2-(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36336036AMH350C-04D-RT350C(-) Rc(04) 1/2-(R) IN・OUT逆方向(D) N.O. オートドレン--
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36336045AMH350C-04D-T-X26-------350
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36336054AMH350C-04D-X26-------350
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする