SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40G-~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36428655
MY1B40G-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
78,270
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428664
MY1B40G-400SHZ
CADデータダウンロード
400
¥
93,120
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428673
MY1B40G-400SHZ-M9BW
CADデータダウンロード
400
¥
99,280
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428682
MY1B40G-500HZ-A90
CADデータダウンロード
500
¥
110,060
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428691
MY1B40G-600Z-M9NWL
CADデータダウンロード
600
¥
93,830
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428707
MY1B40G-700Z
CADデータダウンロード
700
¥
89,930
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428716
MY1B40G-700Z-A93L
CADデータダウンロード
700
¥
94,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428725
MY1B40G-760HZ-M9B
CADデータダウンロード
760
¥
122,320
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428734
MY1B40G-800HZ
CADデータダウンロード
800
¥
116,710
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428743
MY1B40G-800HZ-A93L
CADデータダウンロード
800
¥
120,780
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36428752
MY1B40G-900HZ
CADデータダウンロード
900
¥
119,630
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください