曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) - SMCパイロット・ポペットタイプ  (VP542~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

使用流体空気ポート数3内容量1個
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435463VP542K-1D1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435472VP542K-1D1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435481VP542K-1D1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435497VP542K-1DD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435506VP542K-1DE1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435515VP542K-1DZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435524VP542K-1DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435533VP542K-1DZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435542VP542K-1DZ1-03B-F(B) N.O. (ノーマルオープン)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435551VP542K-1DZE1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435567VP542K-1G1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(G) グロメット/リード線長さ300mm(02) 1/4(-) Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435576VP542K-1G1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435585VP542K-1T1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435594VP542K-1TZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435603VP542K-2DZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435612VP542K-2DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435621VP542K-2DZE1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435637VP542K-2G1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(02) 1/4(-) Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435646VP542K-2G1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
9,130
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435655VP542K-2G1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435664VP542K-2T1-02B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(2) AC200(T) コンジットターミナル(02) 1/4(-) Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435673VP542K-2TZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(T) コンジットターミナル(02) 1/4(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435682VP542K-4D1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435691VP542K-5DU1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435707VP542K-5DU1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435716VP542K-5DU1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435725VP542K-5DU1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435734VP542K-5DU1-03B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435743VP542K-5DU1-03B-F(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435752VP542K-5DZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36435761VP542K-5DZ1-02FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(F) G
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435777VP542K-5DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36435786VP542K-5DZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36435795VP542K-5DZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36435804VP542K-5DZE1-03FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(F) G
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435813VP542K-5GS1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(02) 1/4(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435822VP542K-5GS1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435831VP542K-5GS1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435847VP542K-5GSD1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(02) 1/4(-) Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435856VP542K-5GZE1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(02) 1/4(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435865VP542K-5HZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(03) 3/8(-) Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435874VP542K-5T1-03B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435883VP542K-5T1-03B-F(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435892VP542K-5TU1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435901VP542K-5TU1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435917VP542K-5TU1-03B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435926VP542K-5TZ1-02B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(02) 1/4(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435935VP542K-5TZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435944VP542K-5TZ1-03B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36435953VP542K-5TZD1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする