曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP742-~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36444904VP742-1D1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444913VP742-1D1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444922VP742-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444931VP742-1DZ1-03A-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444947VP742-1DZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444956VP742-1DZ1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36444965VP742-1DZ1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444974VP742-1DZ1-04B-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444983VP742-1DZ1-04B-X500(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36444992VP742-1DZD1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445001VP742-1DZD1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445017VP742-1DZE1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445026VP742-1G1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445035VP742-1G1-03A-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445044VP742-1G1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445053VP742-1G1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445062VP742-1G1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445071VP742-1GE1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445087VP742-1LZE1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445096VP742-1MZ1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445105VP742-1T1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445114VP742-1T1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445123VP742-1TZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445132VP742-1TZ1-03A-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445141VP742-1TZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445157VP742-1TZ1-04A-F(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445166VP742-1TZ1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445175VP742-2D1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445184VP742-2D1-04B(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36445193VP742-2DZ1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445202VP742-2DZ1-04A-F(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445211VP742-2DZE1-04A-F(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445227VP742-2G1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445236VP742-2G1-03A-F(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445245VP742-2G1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445254VP742-2G1-04A-F(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445263VP742-2G1-04B-F(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445272VP742-2GZ1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445281VP742-2GZ1-04B-F(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445297VP742-2LE1-03A-F(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445306VP742-2LZE1-03A-F(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445315VP742-2T1-04B(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445324VP742-3DZ1-03A-F(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445333VP742-3DZ1-04A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36445342VP742-3DZ1-04A-F(3) AC110 (AC115)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445351VP742-4G1-03B-F(4) AC220 (AC230)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445367VP742-4TZE1-04A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445376VP742-5D1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36445385VP742-5D1-04A-F(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36445394VP742-5DE1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする