曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ (VP744-~)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36447336VP744-1D1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447345VP744-1D1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447354VP744-1DE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447363VP744-1DZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447372VP744-1DZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447381VP744-1DZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36447397VP744-1DZ1-04B(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447406VP744-1DZ1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447415VP744-1DZ1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447424VP744-1DZE1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447433VP744-1DZE1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447442VP744-1G1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447451VP744-1G1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447467VP744-1GD1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447476VP744-1GD1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447485VP744-1M1-A(1) AC100--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447494VP744-1MZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447503VP744-1T1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447512VP744-1TD1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447521VP744-1TE1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447537VP744-1TZ1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447546VP744-1TZ1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447555VP744-1TZ1-04A(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447564VP744-2D1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447573VP744-2DE1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447582VP744-2DZ1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447591VP744-2DZ1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447607VP744-2DZ1-04B(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447616VP744-2DZ1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447625VP744-2DZ1-B(2) AC200--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447634VP744-2DZE1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447643VP744-2G1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447652VP744-2G1-04A(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447661VP744-2G1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447677VP744-2GZ1-03A(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447686VP744-2T1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447695VP744-2TZ1-A(2) AC200--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447704VP744-3DZ1-03A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447713VP744-3DZ1-04A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447722VP744-3TZ1-04A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447731VP744-4DE1-A(4) AC220 (AC230)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447747VP744-4DZ1-04A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447756VP744-4GZ1-03A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447765VP744-5D1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447774VP744-5D1-04B(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447783VP744-5D1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447792VP744-5DE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447801VP744-5DS1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447817VP744-5DU1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36447826VP744-5DU1-04A(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする