| 36481916 | VQZ1120B-5G1-C4-F | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481925 | VQZ1120B-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481934 | VQZ1120B-5MB1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481943 | VQZ1120B-6M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36481952 | VQZ1120K-5G1-C6-F | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481961 | VQZ1120K-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36481977 | VQZ1120K-5L1-C3 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481986 | VQZ1120K-5L1-C3-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36481995 | VQZ1120K-5L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482004 | VQZ1120K-5L1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482013 | VQZ1120K-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482022 | VQZ1120K-5L1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482031 | VQZ1120K-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36482047 | VQZ1120K-5LB1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482056 | VQZ1120K-5LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482065 | VQZ1120K-5LB1-M5-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36482074 | VQZ1120K-5LO1-C3 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482083 | VQZ1120K-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482092 | VQZ1120K-5M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36482101 | VQZ1120K-5M1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36482117 | VQZ1120K-5MB1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482126 | VQZ1120K-5MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36482135 | VQZ1120K-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36482144 | VQZ1120K-6M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36482153 | VQZ1120K-6M1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|