| 36482162 | VQZ1120-1L1-C3 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482171 | VQZ1120-1L1-C3-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482187 | VQZ1120-1L1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482196 | VQZ1120-1LB1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482205 | VQZ1120-1LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482214 | VQZ1120-1LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482223 | VQZ1120-1LB1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482232 | VQZ1120-1LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482241 | VQZ1120-1LO1-C6-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482257 | VQZ1120-1M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482266 | VQZ1120-1M1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482275 | VQZ1120-1MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482284 | VQZ1120-1MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482293 | VQZ1120-1MO1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36482302 | VQZ1120-2L1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36482311 | VQZ1120-2M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36482327 | VQZ1120-2M1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36482336 | VQZ1120-3L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482345 | VQZ1120-3L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482354 | VQZ1120-3L1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482363 | VQZ1120-3L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482372 | VQZ1120-3M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482381 | VQZ1120-3M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36482397 | VQZ1120-4L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36482406 | VQZ1120-4L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36482415 | VQZ1120-4M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36482424 | VQZ1120-4M1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36482433 | VQZ1120-5G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482442 | VQZ1120-5G1-C3-F | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482451 | VQZ1120-5G1-M5-F | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | | |
| 36482467 | VQZ1120-5GB1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482476 | VQZ1120-5GB1-C4-F | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482485 | VQZ1120-5GB1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482494 | VQZ1120-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | | |
| 36482503 | VQZ1120-5GB1-M5-F | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | | |
| 36482512 | VQZ1120-5L1-C3 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482521 | VQZ1120-5L1-C3-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482537 | VQZ1120-5L1-M5-F-Q | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482546 | VQZ1120-5LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482555 | VQZ1120-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482564 | VQZ1120-5LO1-M5-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482573 | VQZ1120-5LO1-M5-Q | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482582 | VQZ1120-5LOB1-C6-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482591 | VQZ1120-5M1-C6-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482607 | VQZ1120-5M1-M5-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482616 | VQZ1120-5MB1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
| 36482625 | VQZ1120-5MJ1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482634 | VQZ1120-5MO1-C3-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482643 | VQZ1120-5MOB1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36482652 | VQZ1120-6G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC12 | | | |