曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1121~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36482844VQZ1121-1L1-C3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482853VQZ1121-1L1-C4-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482862VQZ1121-1LB1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482871VQZ1121-1LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482887VQZ1121-1LO1-M5-FL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC100(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482896VQZ1121-1M1-M5-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC100(50/60Hz)
6,550
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482905VQZ1121-1MB1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482914VQZ1121-1MB1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482923VQZ1121-1MB1-C6-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482932VQZ1121-1MO1-C4-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482941VQZ1121-1MO1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC100(50/60Hz)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482957VQZ1121-2L1-M5-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC200(50/60Hz)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482966VQZ1121-2LO1-C4L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482975VQZ1121-2LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482984VQZ1121-2LO1-C6-FL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482993VQZ1121-2M1-C4-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483002VQZ1121-2M1-C6-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483011VQZ1121-2M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC200(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483027VQZ1121-2MO1-C4-FM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483036VQZ1121-3L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483045VQZ1121-3L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483054VQZ1121-3L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
36483063VQZ1121-3LB1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483072VQZ1121-3LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483081VQZ1121-3LB1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483097VQZ1121-3M1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483106VQZ1121-3M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483115VQZ1121-4L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483124VQZ1121-4L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483133VQZ1121-4L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC220/230(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483142VQZ1121-4LB1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483151VQZ1121-4LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483167VQZ1121-4LB1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC220/230(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483176VQZ1121-4M1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483185VQZ1121-4M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483194VQZ1121-4M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC220/230(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483203VQZ1121-4MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483212VQZ1121-5G1-C3-Fグロメット(DC仕様)Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483221VQZ1121-5G1-C6-Qグロメット(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手DC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483237VQZ1121-5GB1-C4グロメット(DC仕様)Φ4用ワンタッチ管継手DC24
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483246VQZ1121-5L1-C3-FL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483255VQZ1121-5L1-C4-F-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
7,590
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
36483264VQZ1121-5L1-M5-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483273VQZ1121-5LO1-C3L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483282VQZ1121-5LO1-C3-FL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483291VQZ1121-5LO1-C4-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
36483307VQZ1121-5LO1-C6-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
36483316VQZ1121-5LO1-M5-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36483325VQZ1121-5LOB1-C4-FL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483334VQZ1121-5LOB1-M5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする