曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式N.C.ポート数3使用流体空気内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36483772VQZ115-1L1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483781VQZ115-1L1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483797VQZ115-1L1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483806VQZ115-1LB1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483815VQZ115-1LB1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,060
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483824VQZ115-1LB1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483833VQZ115-1LB1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,060
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483842VQZ115-1LO1-01RcRc1/8(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483851VQZ115-1LO1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483867VQZ115-1LO1-CP-(CP)サブプレートなし(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
3,410
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483876VQZ115-1LO1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483885VQZ115-1LOB1-01RcRc1/8(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483894VQZ115-1LOB1-CP-(CP)サブプレートなし(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
3,960
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483903VQZ115-1LOB1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(LO)L形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483912VQZ115-1M1-C3-【2(A)ポート】(C3)o3.2用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483921VQZ115-1M1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483937VQZ115-1MB1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483946VQZ115-1MB1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,060
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483955VQZ115-1MB1-M5-PRFM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC100(50/60Hz)
5,060
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483964VQZ115-1MJ1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483973VQZ115-1MJ1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483982VQZ115-1MO1-01RcRc1/8(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,840
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
36483991VQZ115-1MO1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484007VQZ115-1MO1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484016VQZ115-1MOB1-01RcRc1/8(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484025VQZ115-1MOB1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC100(50/60Hz)
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484034VQZ115-2L1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484043VQZ115-2L1-C6-PRF-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484052VQZ115-2L1-CP-(CP)サブプレートなし(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484061VQZ115-2L1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484077VQZ115-2L1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484086VQZ115-2LB1-01RcRc1/8(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484095VQZ115-2LB1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484104VQZ115-2LB1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(L)L形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484113VQZ115-2LJ1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484122VQZ115-2LJ1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484131VQZ115-2LJ1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484147VQZ115-2M1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484156VQZ115-2M1-CP-(CP)サブプレートなし(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484165VQZ115-2M1-M5-PRM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484174VQZ115-2MO1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC200(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484183VQZ115-2MO1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(MO)M形プラグコネクタコネクタなしAC200(50/60Hz)
3,580
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484192VQZ115-3L1-C4-PR-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484201VQZ115-3L1-C4-PRF-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484217VQZ115-3L1-C6-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484226VQZ115-3L1-C6-PR-【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484235VQZ115-3LB1-C4-【2(A)ポート】(C4)o4用ワンタッチ管継手(L)L形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484244VQZ115-3M1-01RcRc1/8(M)M形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484253VQZ115-3M1-M5M【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
3,740
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
36484262VQZ115-3M1-M5-PRFM【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)(M)M形プラグコネクタリード線付AC110/115(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする