曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ132~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36487324VQZ1320-1L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487333VQZ1320-1LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487342VQZ1320-1M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487351VQZ1320-3L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487367VQZ1320-3L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487376VQZ1320-4L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487385VQZ1320-4L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC220/230(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487394VQZ1320-5GB1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487403VQZ1320-5L1-C3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487412VQZ1320-5LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487421VQZ1320-5LB1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487437VQZ1320-5LO1-C3L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487446VQZ1320-5LO1-C4L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487455VQZ1320-5LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487464VQZ1320-5LO1-M5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487473VQZ1320-5LOB1-C4L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487482VQZ1320-5M1-C3M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487491VQZ1320-5MB1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487507VQZ1320-5MO1-C3M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487516VQZ1320-5MO1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487525VQZ1320-6G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC12
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487534VQZ1320-6L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487543VQZ1320-6L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487552VQZ1320-6LO1-M5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487561VQZ1320-6M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487577VQZ1320-6M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487586VQZ1320-6MO1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487595VQZ1320K-5M1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487604VQZ1320K-5M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487613VQZ1320K-5MB1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487622VQZ1321-1L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487631VQZ1321-1LB1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487647VQZ1321-1M1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487656VQZ1321-1M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487665VQZ1321-2L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487674VQZ1321-2L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487683VQZ1321-2LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487692VQZ1321-3L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC110/115(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487701VQZ1321-3L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487717VQZ1321-4L1-C3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487726VQZ1321-4L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487735VQZ1321-4L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC220/230(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487744VQZ1321-4LB1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487753VQZ1321-4M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC220/230(50/60Hz)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487762VQZ1321-5G1-C3グロメット(DC仕様)Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487771VQZ1321-5G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487787VQZ1321-5GB1-C4グロメット(DC仕様)Φ4用ワンタッチ管継手DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487796VQZ1321-5GB1-C6グロメット(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487805VQZ1321-5GB1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487814VQZ1321-5L1-C3L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ3.2用ワンタッチ管継手DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする