| 36488794 | VQZ1920-5G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36488803 | VQZ1920-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36488812 | VQZ1920-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36488821 | VQZ1920-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36488837 | VQZ1920-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36488846 | VQZ1920-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36488855 | VQZ1920-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36488864 | VQZ1920-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36488873 | VQZ1920-5M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36488882 | VQZ1920-5MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36488891 | VQZ1920-6G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36488907 | VQZ1920-6G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36488916 | VQZ1920-6G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36488925 | VQZ1920-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36488934 | VQZ1920-6GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36488943 | VQZ1920-6L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36488952 | VQZ1920-6LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36488961 | VQZ1920-6M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36488977 | VQZ1920-6MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36488986 | VQZ1920K-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36488995 | VQZ1920K-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36489004 | VQZ1921-1L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36489013 | VQZ1921-1M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36489022 | VQZ1921-2M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36489031 | VQZ1921-5G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489047 | VQZ1921-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489056 | VQZ1921-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489065 | VQZ1921-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36489074 | VQZ1921-5GB1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489083 | VQZ1921-5GB1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489092 | VQZ1921-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36489101 | VQZ1921-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489117 | VQZ1921-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36489126 | VQZ1921-5LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489135 | VQZ1921-5LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489144 | VQZ1921-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36489153 | VQZ1921-5M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489162 | VQZ1921-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36489171 | VQZ1921-5M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36489187 | VQZ1921-5MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36489196 | VQZ1921-6G1-C3 | グロメット(DC仕様) | Φ3.2用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36489205 | VQZ1921-6G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36489214 | VQZ1921-6G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36489223 | VQZ1921-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36489232 | VQZ1921-6GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36489241 | VQZ1921-6L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36489257 | VQZ1921-6LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36489266 | VQZ1921-6M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36489275 | VQZ1921-6MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|