曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2251~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36490657VQZ2251-1LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490666VQZ2251-1M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490675VQZ2251-1MO1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490684VQZ2251-1Y1DIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490693VQZ2251-1Y1-01DIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490702VQZ2251-1YBW1-02DIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490711VQZ2251-1YZB1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490727VQZ2251-1YZW1-01DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490736VQZ2251-2M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490745VQZ2251-2MB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490754VQZ2251-2Y1DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490763VQZ2251-2Y1-02DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490772VQZ2251-2YB1DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490781VQZ2251-2YB1-02DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490797VQZ2251-2YZB1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490806VQZ2251-3L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490815VQZ2251-3M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490824VQZ2251-3MB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490833VQZ2251-3Y1DIN形ターミナルAC110/115(50/60Hz)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490842VQZ2251-3YZ1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490851VQZ2251-3YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490867VQZ2251-3YZB1-01DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490876VQZ2251-4L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490885VQZ2251-4L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490894VQZ2251-4YZ1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490903VQZ2251-4YZ1-01DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490912VQZ2251-4YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490921VQZ2251-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490937VQZ2251-5GB1-02グロメット(DC仕様)DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490946VQZ2251-5L1-01-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490955VQZ2251-5LJ1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490964VQZ2251-5LO1-01FL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490973VQZ2251-5LO1-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490982VQZ2251-5MB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490991VQZ2251-5MO1-CM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491007VQZ2251-5MO1-QM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491016VQZ2251-5MOB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491025VQZ2251-5MOB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491034VQZ2251-5Y1-01DIN形ターミナルDC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491043VQZ2251-5YB1DIN形ターミナルDC24
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491052VQZ2251-5YB1-02DIN形ターミナルDC24
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491061VQZ2251-5YO1-01DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491077VQZ2251-5YOS1-01DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491086VQZ2251-5YOS1-01-QDIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491095VQZ2251-5YOSW1DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491104VQZ2251-5YOW1DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491113VQZ2251-5YS1DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491122VQZ2251-5YS1-QDIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491131VQZ2251-5YSW1DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491147VQZ2251-5YW1DIN形ターミナルDC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする