| 36491743 | VQZ232-1L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491752 | VQZ232-1L1-M5-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491761 | VQZ232-1LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491777 | VQZ232-1LO1-C6-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491786 | VQZ232-1M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491795 | VQZ232-1M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491804 | VQZ232-1MB1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491813 | VQZ232-1MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491822 | VQZ232-1Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491831 | VQZ232-1Y1-M5-F | DIN形ターミナル | M5 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491847 | VQZ232-1YZ1-M5 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491856 | VQZ232-1YZB1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36491865 | VQZ232-2L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491874 | VQZ232-2L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491883 | VQZ232-2M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491892 | VQZ232-2MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491901 | VQZ232-2Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491917 | VQZ232-2YB1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491926 | VQZ232-2YW1-M5 | DIN形ターミナル | M5 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36491935 | VQZ232-3L1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36491944 | VQZ232-3LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36491953 | VQZ232-3YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36491962 | VQZ232-4LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36491971 | VQZ232-4LB1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36491987 | VQZ232-4YB1-C4 | DIN形ターミナル | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36491996 | VQZ232-4YB1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36492005 | VQZ232-4YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36492014 | VQZ232-4YZB1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36492023 | VQZ232-5G1-C4-F | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492032 | VQZ232-5G1-C4-Q | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492041 | VQZ232-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36492057 | VQZ232-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36492066 | VQZ232-5L1-C6-Q | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492075 | VQZ232-5LB1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492084 | VQZ232-5LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492093 | VQZ232-5LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492102 | VQZ232-5LB1-C6-Q | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492111 | VQZ232-5LB1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36492127 | VQZ232-5LJ1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36492136 | VQZ232-5LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492145 | VQZ232-5LO1-C4-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492154 | VQZ232-5M1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36492163 | VQZ232-5MB1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492172 | VQZ232-5MB1-C4-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492181 | VQZ232-5MB1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492197 | VQZ232-5MB1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492206 | VQZ232-5MB1-C6-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36492215 | VQZ232-5MB1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36492224 | VQZ232-5MB1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36492233 | VQZ232-5MO1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|