曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496521VQZ2450-1M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496537VQZ2450-1M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496546VQZ2450-1M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496555VQZ2450-1YZ1-01DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496564VQZ2450-2L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496573VQZ2450-2L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496582VQZ2450-2M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496591VQZ2450-2YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496607VQZ2450-4YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496616VQZ2450-5G1-01グロメット(DC仕様)DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496625VQZ2450-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496634VQZ2450-5GB1-01グロメット(DC仕様)DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496643VQZ2450-5GB1-02グロメット(DC仕様)DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496652VQZ2450-5LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496661VQZ2450-5LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496677VQZ2450-5LOB1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496686VQZ2450-5LOB1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496695VQZ2450-5LOB1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496704VQZ2450-5MB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496713VQZ2450-5MB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496722VQZ2450-5MO1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496731VQZ2450-5MO1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496747VQZ2450-5MOB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496756VQZ2450-5MOB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496765VQZ2450-5Y1DIN形ターミナルDC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496774VQZ2450-5Y1-01DIN形ターミナルDC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496783VQZ2450-5Y1-02DIN形ターミナルDC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496792VQZ2450-5YS1-01-QDIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496801VQZ2450-5YZ1-01DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496817VQZ2450-5YZB1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496826VQZ2450-5YZB1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496835VQZ2450-6G1グロメット(DC仕様)DC12
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496844VQZ2450-6G1-01グロメット(DC仕様)DC12
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496853VQZ2450-6G1-02グロメット(DC仕様)DC12
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496862VQZ2450-6GB1グロメット(DC仕様)DC12
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496871VQZ2450-6GB1-01グロメット(DC仕様)DC12
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496887VQZ2450-6GB1-02グロメット(DC仕様)DC12
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496896VQZ2450-6L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496905VQZ2450-6L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496914VQZ2450-6L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496923VQZ2450-6LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496932VQZ2450-6LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496941VQZ2450-6LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496957VQZ2450-6LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496966VQZ2450-6LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496975VQZ2450-6LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496984VQZ2450-6LOB1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496993VQZ2450-6LOB1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497002VQZ2450-6LOB1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497011VQZ2450-6M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする