| 36501157 | VQZ2820-1LB1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501166 | VQZ2820-1LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501175 | VQZ2820-1YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501184 | VQZ2820-2L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36501193 | VQZ2820-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501202 | VQZ2820-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501211 | VQZ2820-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36501227 | VQZ2820-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36501236 | VQZ2820-5L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501245 | VQZ2820-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501254 | VQZ2820-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36501263 | VQZ2820-5LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501272 | VQZ2820-5LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501281 | VQZ2820-5LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501297 | VQZ2820-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36501306 | VQZ2820-5M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501315 | VQZ2820-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501324 | VQZ2820-5MO1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501333 | VQZ2820-5MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501342 | VQZ2820-5MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36501351 | VQZ2820-5Y1-C4 | DIN形ターミナル | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501367 | VQZ2820-5Y1-M5 | DIN形ターミナル | M5 | DC24 | | |
|
| 36501376 | VQZ2820-5YS1-C6 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501385 | VQZ2820-5YZB1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501394 | VQZ2820-6G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501403 | VQZ2820-6G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501412 | VQZ2820-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36501421 | VQZ2820-6GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36501437 | VQZ2820-6L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501446 | VQZ2820-6L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501455 | VQZ2820-6L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36501464 | VQZ2820-6LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501473 | VQZ2820-6LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501482 | VQZ2820-6LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36501491 | VQZ2820-6M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501507 | VQZ2820-6M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501516 | VQZ2820-6M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36501525 | VQZ2820-6MO1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501534 | VQZ2820-6MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501543 | VQZ2820-6MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36501552 | VQZ2820-6Y1-M5 | DIN形ターミナル | M5 | DC12 | | |
|
| 36501561 | VQZ2820K-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501577 | VQZ2820K-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36501586 | VQZ2820K-6YZ1-C4 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36501595 | VQZ2820R-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36501604 | VQZ2820R-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36501613 | VQZ2821-1L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501622 | VQZ2821-1LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501631 | VQZ2821-1M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36501647 | VQZ2821-1M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|