曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

使用流体空気切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36502024VQZ2850-1L15AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502033VQZ2850-1LO15AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502042VQZ2850-1YZ15AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502051VQZ2850-2M15AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502067VQZ2850-2MO15AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502076VQZ2850-3YZ15AC110/115(50/60Hz)DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502085VQZ2850-5G15DC24グロメット(DC仕様)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502094VQZ2850-5G1-015DC24グロメット(DC仕様)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502103VQZ2850-5GB15DC24グロメット(DC仕様)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502112VQZ2850-5GB1-015DC24グロメット(DC仕様)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502121VQZ2850-5GB1-025DC24グロメット(DC仕様)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502137VQZ2850-5L1-015DC24L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502146VQZ2850-5L1-025DC24L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502155VQZ2850-5LB1-015DC24L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502164VQZ2850-5LB1-025DC24L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502173VQZ2850-5LO1-015DC24L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502182VQZ2850-5LO1-025DC24L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502191VQZ2850-5LOB15DC24L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502207VQZ2850-5LOB1-015DC24L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502216VQZ2850-5LOB1-025DC24L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502225VQZ2850-5M1-015DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502234VQZ2850-5M1-025DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502243VQZ2850-5MB15DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502252VQZ2850-5MB1-015DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502261VQZ2850-5MB1-025DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502277VQZ2850-5MO15DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502286VQZ2850-5MO1-015DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502295VQZ2850-5MO1-025DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502304VQZ2850-5MOB15DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502313VQZ2850-5MOB1-015DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502322VQZ2850-5MOB1-025DC24M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502331VQZ2850-5Y15DC24DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502347VQZ2850-6G15DC12グロメット(DC仕様)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502356VQZ2850-6G1-015DC12グロメット(DC仕様)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502365VQZ2850-6G1-025DC12グロメット(DC仕様)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502374VQZ2850-6GB15DC12グロメット(DC仕様)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502383VQZ2850-6GB1-015DC12グロメット(DC仕様)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502392VQZ2850-6GB1-025DC12グロメット(DC仕様)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502401VQZ2850-6L15DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502417VQZ2850-6L1-015DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502426VQZ2850-6L1-025DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502435VQZ2850-6LB15DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502444VQZ2850-6LB1-015DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502453VQZ2850-6LB1-025DC12L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502462VQZ2850-6LO15DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502471VQZ2850-6LO1-015DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502487VQZ2850-6LO1-025DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502496VQZ2850-6LOB15DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502505VQZ2850-6LOB1-015DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502514VQZ2850-6LOB1-025DC12L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする