| 36503476 | VQZ2920-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503485 | VQZ2920-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503494 | VQZ2920-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36503503 | VQZ2920-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36503512 | VQZ2920-5L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503521 | VQZ2920-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503537 | VQZ2920-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503546 | VQZ2920-5LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503555 | VQZ2920-5LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503564 | VQZ2920-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503573 | VQZ2920-5LOB1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503582 | VQZ2920-5M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503591 | VQZ2920-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503607 | VQZ2920-5M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503616 | VQZ2920-5MO1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503625 | VQZ2920-5MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503634 | VQZ2920-5MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503643 | VQZ2920-5Y1-M5 | DIN形ターミナル | M5 | DC24 | | |
|
| 36503652 | VQZ2920-5YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503661 | VQZ2920-6G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503677 | VQZ2920-6G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503686 | VQZ2920-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36503695 | VQZ2920-6GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36503704 | VQZ2920-6L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503713 | VQZ2920-6L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503722 | VQZ2920-6L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36503731 | VQZ2920-6LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503747 | VQZ2920-6LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503756 | VQZ2920-6LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36503765 | VQZ2920-6M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503774 | VQZ2920-6M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503783 | VQZ2920-6M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36503792 | VQZ2920-6MO1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503801 | VQZ2920-6MO1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | |
|
| 36503817 | VQZ2920-6MO1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC12 | | |
|
| 36503826 | VQZ2920-6Y1-M5 | DIN形ターミナル | M5 | DC12 | | |
|
| 36503835 | VQZ2920K-5YO1-C4F-Q | DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503844 | VQZ2920R-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36503853 | VQZ2920R-6G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC12 | | |
|
| 36503862 | VQZ2921-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503871 | VQZ2921-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503887 | VQZ2921-5G1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36503896 | VQZ2921-5GB1-M5 | グロメット(DC仕様) | M5 | DC24 | | |
|
| 36503905 | VQZ2921-5L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503914 | VQZ2921-5L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503923 | VQZ2921-5L1-M5 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503932 | VQZ2921-5LO1-C4 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503941 | VQZ2921-5LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|
| 36503957 | VQZ2921-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | |
|
| 36503966 | VQZ2921-5M1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | |
|