曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ295~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5使用流体空気内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36504221VQZ2950-5G1グロメット(DC仕様)DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504237VQZ2950-5G1-01グロメット(DC仕様)DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504246VQZ2950-5G1-02グロメット(DC仕様)DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504255VQZ2950-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504264VQZ2950-5GB1-01グロメット(DC仕様)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504273VQZ2950-5GB1-02グロメット(DC仕様)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504282VQZ2950-5L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504291VQZ2950-5L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504307VQZ2950-5L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504316VQZ2950-5LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504325VQZ2950-5LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504334VQZ2950-5LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504343VQZ2950-5LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504352VQZ2950-5LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504361VQZ2950-5LOB1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504377VQZ2950-5LOB1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504386VQZ2950-5LOB1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504395VQZ2950-5M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504404VQZ2950-5M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504413VQZ2950-5MB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504422VQZ2950-5MB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504431VQZ2950-5MB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504447VQZ2950-5MO1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504456VQZ2950-5MO1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504465VQZ2950-5MO1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504474VQZ2950-5MOB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504483VQZ2950-5MOB1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504492VQZ2950-5MOB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504501VQZ2950-5YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504517VQZ2950-6G1グロメット(DC仕様)DC12
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504526VQZ2950-6G1-01グロメット(DC仕様)DC12
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504535VQZ2950-6G1-02グロメット(DC仕様)DC12
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504544VQZ2950-6GB1グロメット(DC仕様)DC12
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504553VQZ2950-6GB1-01グロメット(DC仕様)DC12
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504562VQZ2950-6GB1-02グロメット(DC仕様)DC12
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504571VQZ2950-6L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504587VQZ2950-6L1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504596VQZ2950-6L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504605VQZ2950-6LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504614VQZ2950-6LB1-01L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504623VQZ2950-6LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504632VQZ2950-6LO1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504641VQZ2950-6LO1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504657VQZ2950-6LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504666VQZ2950-6LOB1L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504675VQZ2950-6LOB1-01L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504684VQZ2950-6LOB1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504693VQZ2950-6M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504702VQZ2950-6M1-01M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504711VQZ2950-6M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする