| 36506906 | VQZ3121-1LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506915 | VQZ3121-1LB1-02-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506924 | VQZ3121-1LB1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506933 | VQZ3121-1LB1-C8 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506942 | VQZ3121-1LB1-C8-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506951 | VQZ3121-1LO1-C10 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506967 | VQZ3121-1LOB1-02 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506976 | VQZ3121-1M1-02-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506985 | VQZ3121-1M1-C10-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36506994 | VQZ3121-1M1-C8-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507003 | VQZ3121-1MB1-02-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507012 | VQZ3121-1MB1-C10-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507021 | VQZ3121-1MB1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507037 | VQZ3121-1MB1-C8 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507046 | VQZ3121-1YB1-02 | DIN形ターミナル | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507055 | VQZ3121-1YB1-C8 | DIN形ターミナル | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507064 | VQZ3121-1YBW1-02-Q | DIN形ターミナル | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507073 | VQZ3121-1YO1-C6 | DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507082 | VQZ3121-1YZ1-02-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507091 | VQZ3121-1YZ1-C10-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507107 | VQZ3121-1YZB1-02-F-Q | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507116 | VQZ3121-1YZBW1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507125 | VQZ3121-1YZBW1-C8 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36507134 | VQZ3121-2L1-C10-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507143 | VQZ3121-2L1-C8F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507152 | VQZ3121-2L1-C8-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507161 | VQZ3121-2LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507177 | VQZ3121-2LB1-02-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507186 | VQZ3121-2LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507195 | VQZ3121-2LB1-C8 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507204 | VQZ3121-2LOB1-02 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507213 | VQZ3121-2M1-C10 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507222 | VQZ3121-2M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507231 | VQZ3121-2M1-C8-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507247 | VQZ3121-2MB1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507256 | VQZ3121-2Y1-02-Q | DIN形ターミナル | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507265 | VQZ3121-2Y1-C10 | DIN形ターミナル | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507274 | VQZ3121-2Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507283 | VQZ3121-2Y1-C6-F | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507292 | VQZ3121-2Y1-C8 | DIN形ターミナル | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507301 | VQZ3121-2Y1-C8-F | DIN形ターミナル | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507317 | VQZ3121-2YB1-02 | DIN形ターミナル | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507326 | VQZ3121-2YZ1-C8 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507335 | VQZ3121-2YZB1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507344 | VQZ3121-2YZB1-02-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507353 | VQZ3121-2YZB1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36507362 | VQZ3121-3L1-C10 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36507371 | VQZ3121-3L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36507387 | VQZ3121-3L1-C8 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36507396 | VQZ3121-3LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|