| 36513373 | VQZ335-1LB1 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513382 | VQZ335-1LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513391 | VQZ335-1LO1 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513407 | VQZ335-1MB1-02 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513416 | VQZ335-1MB1-03 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513425 | VQZ335-1MO1 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513434 | VQZ335-1MO1-02 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513443 | VQZ335-1Y1-02 | DIN形ターミナル | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513452 | VQZ335-1YW1 | DIN形ターミナル | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513461 | VQZ335-1YZ1-03-Q | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513477 | VQZ335-1YZB1-03 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513486 | VQZ335-1YZW1 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC100(50/60Hz) | | |
|
| 36513495 | VQZ335-2LO1-02 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC200(50/60Hz) | | |
|
| 36513504 | VQZ335-3L1 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36513513 | VQZ335-3Y1 | DIN形ターミナル | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36513522 | VQZ335-3Y1-02 | DIN形ターミナル | AC110/115(50/60Hz) | | |
|
| 36513531 | VQZ335-4LB1 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36513547 | VQZ335-4LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36513556 | VQZ335-4LB1-03 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36513565 | VQZ335-4Y1 | DIN形ターミナル | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36513574 | VQZ335-4YZ1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | AC220/230(50/60Hz) | | |
|
| 36513583 | VQZ335-5GB1 | グロメット(DC仕様) | DC24 | | |
|
| 36513592 | VQZ335-5GB1-02 | グロメット(DC仕様) | DC24 | | |
|
| 36513601 | VQZ335-5L1-03T | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513617 | VQZ335-5LO1-03-Q | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513626 | VQZ335-5LOB1 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513635 | VQZ335-5LOB1-02 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513644 | VQZ335-5LOB1-02-Q | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513653 | VQZ335-5M1-02-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513662 | VQZ335-5MB1-02 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513671 | VQZ335-5MJ1-03 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513687 | VQZ335-5MO1-02-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513696 | VQZ335-5MO1-03-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513705 | VQZ335-5MOB1 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513714 | VQZ335-5MOB1-02 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513723 | VQZ335-5Y1 | DIN形ターミナル | DC24 | | |
|
| 36513732 | VQZ335-5Y1-02 | DIN形ターミナル | DC24 | | |
|
| 36513741 | VQZ335-5Y1-02-Q | DIN形ターミナル | DC24 | | |
|
| 36513757 | VQZ335-5YB1 | DIN形ターミナル | DC24 | | |
|
| 36513766 | VQZ335-5YS1 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513775 | VQZ335-5YS1-02 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513784 | VQZ335-5YS1-03 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513793 | VQZ335-5YSW1 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513802 | VQZ335-5YSW1-02 | DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 | DC24 | | |
|
| 36513811 | VQZ335-6LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC12 | | |
|
| 36513827 | VQZ335-6LB1-03 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC12 | | |
|
| 36513836 | VQZ335-6M1-02 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC12 | | |
|
| 36513845 | VQZ335-6YZ1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | DC12 | | |
|