曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36514983VQZ3351-1LB1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514992VQZ3351-1LO1-03L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515001VQZ3351-1M1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515017VQZ3351-1M1-03M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515026VQZ3351-1MO1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515035VQZ3351-1MOB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515044VQZ3351-2L1-03L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515053VQZ3351-2M1-03M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515062VQZ3351-2Y1DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515071VQZ3351-2Y1-03DIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515087VQZ3351-2YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515096VQZ3351-2YZB1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515105VQZ3351-2YZB1-03DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515114VQZ3351-2YZW1-03DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC200(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515123VQZ3351-3L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515132VQZ3351-3L1-03L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515141VQZ3351-3Y1DIN形ターミナルAC110/115(50/60Hz)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515157VQZ3351-3YZ1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515166VQZ3351-3YZ1-03DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC110/115(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515175VQZ3351-4L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515184VQZ3351-4L1-03L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515193VQZ3351-4YZ1DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515202VQZ3351-4YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515211VQZ3351-4YZ1-03DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付AC220/230(50/60Hz)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515227VQZ3351-5G1グロメット(DC仕様)DC24
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515236VQZ3351-5G1-02グロメット(DC仕様)DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515245VQZ3351-5GB1グロメット(DC仕様)DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515254VQZ3351-5GB1-02グロメット(DC仕様)DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515263VQZ3351-5GB1-03グロメット(DC仕様)DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515272VQZ3351-5L1-02-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515281VQZ3351-5LO1-QL形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515297VQZ3351-5LOB1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515306VQZ3351-5LOB1-03L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515315VQZ3351-5MB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515324VQZ3351-5MB1-03M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515333VQZ3351-5MO1-QM形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515342VQZ3351-5MOB1M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515351VQZ3351-5MOB1-03M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515367VQZ3351-5YB1-02DIN形ターミナルDC24
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515376VQZ3351-5YO1-QDIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515385VQZ3351-5YOS1DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様):サージ電圧保護回路付DC24
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515394VQZ3351-5YZ1-03-QDIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515403VQZ3351-5YZB1-03DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付DC24
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515412VQZ3351-6G1グロメット(DC仕様)DC12
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515421VQZ3351-6G1-02グロメット(DC仕様)DC12
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515437VQZ3351-6G1-03グロメット(DC仕様)DC12
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515446VQZ3351-6GB1グロメット(DC仕様)DC12
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515455VQZ3351-6GB1-02グロメット(DC仕様)DC12
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515464VQZ3351-6GB1-03グロメット(DC仕様)DC12
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515473VQZ3351-6L1L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付DC12
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする