5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36531783VF1130-1D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531792VF1130-1DD1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531801VF1130-1DE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531817VF1130-1DO1-01DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531826VF1130-1DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531835VF1130-1DZE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531844VF1130-1G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531853VF1130-1G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC100(50/60Hz)M
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531862VF1130-1GE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531871VF1130-1GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531887VF1130-1H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531896VF1130-1L1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531905VF1130-1M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531914VF1130-1MNZ1-01M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531923VF1130-1T1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531932VF1130-1TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531941VF1130-2D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
36531957VF1130-2DE1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531966VF1130-2DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531975VF1130-2DZ1-M5DIN形ターミナル::コネクタ付M5×0.8AC200(50/60Hz)M
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36531984VF1130-2G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,798
9,678(税込)
当日出荷
36531993VF1130-2G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8AC200(50/60Hz)M
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532002VF1130-2GE1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532011VF1130-2LZ1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532027VF1130-2MZ1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532036VF1130-2MZD1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532045VF1130-2T1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532054VF1130-2TZ1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,620
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532063VF1130-2TZE1-01コンジットターミナルRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532072VF1130-3D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532081VF1130-3DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532097VF1130-3TE1-01コンジットターミナルRc1/8AC110/115(50/60Hz)Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532106VF1130-4DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8AC220/230(50/60Hz)Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532115VF1130-5D1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,230
9,898
10,888(税込)
当日出荷
36532124VF1130-5D1-M5DIN形ターミナル::コネクタ付M5×0.8DC24M
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532133VF1130-5DD1-01FDIN形ターミナル::コネクタ付G1/8DC24G
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532142VF1130-5DO1-01DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8DC24Rc
9,900
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532151VF1130-5DU1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532167VF1130-5DZ1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532176VF1130-5DZD1-01DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8DC24Rc
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532185VF1130-5G1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,350
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36532194VF1130-5G1-M5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24M
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532203VF1130-5GS1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532212VF1130-5GZ1-01グロメット:リード線長さ300mmRc1/8DC24Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532221VF1130-5H1-01グロメット:リード線長さ600mmRc1/8DC24Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532237VF1130-5HZD1-M5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8DC24M
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532246VF1130-5L1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532255VF1130-5LZ1-01L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532264VF1130-5M1-01M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8DC24Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
36532273VF1130-5MNZ1-01M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8DC24Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36531966
2017-12-19
用途: 保守交換用

先日別の日本のメーカの5ポートバルブを買ったら、一つ部品が反対についていたのがあった。
SMCでは今までそんなのにあたったことは無いので別メーカよりは信頼してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする