曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
全125種類を絞り込む
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36538232VF3140-1D1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538241VF3140-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538257VF3140-1D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538266VF3140-1DE1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538275VF3140-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538284VF3140-1DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538293VF3140-1DO1DIN形ターミナル:コネクタなしサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538302VF3140-1DO1-03DIN形ターミナル:コネクタなしRc3/8AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538311VF3140-1DZ1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538327VF3140-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538336VF3140-1DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538345VF3140-1DZD1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538354VF3140-1DZD1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538363VF3140-1DZE1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538372VF3140-1DZE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538381VF3140-1DZE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538397VF3140-1G1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36538406VF3140-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36538415VF3140-1G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538424VF3140-1GD1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538433VF3140-1GE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538442VF3140-1GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538451VF3140-1GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36538467VF3140-1GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538476VF3140-1GZE1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538485VF3140-1GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538494VF3140-1H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4AC100(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538503VF3140-1L1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538512VF3140-1LND1L形プラグコネクタ:リード線なしサブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538521VF3140-1LNZ1-03L形プラグコネクタ:リード線なしRc3/8AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538537VF3140-1LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538546VF3140-1M1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538555VF3140-1M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538564VF3140-1M1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538573VF3140-1MZ1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538582VF3140-1MZE1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538591VF3140-1MZE1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538607VF3140-1T1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538616VF3140-1T1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538625VF3140-1T1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538634VF3140-1TE1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538643VF3140-1TE1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538652VF3140-1TZ1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538661VF3140-1TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538677VF3140-1TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538686VF3140-1TZD1コンジットターミナルサブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538695VF3140-1Y1DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538704VF3140-1Y1-03DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538713VF3140-2D1DIN形ターミナル::コネクタ付サブプレートなしAC200(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36538722VF3140-2D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする