5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気コイル(-)標準タイプ内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
圧力
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36553492VF5244-1D1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553501VF5244-1D1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553517VF5244-1D1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553526VF5244-1D1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553535VF5244-1DE1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553544VF5244-1DZ1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553553VF5244-1DZ1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553562VF5244-1DZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553571VF5244-1DZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553587VF5244-1DZD1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553596VF5244-1G1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553605VF5244-1G1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553614VF5244-1G1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553623VF5244-1GZ1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553632VF5244-1GZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553641VF5244-1HZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(H)グロメット
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553657VF5244-1LZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(L)L形プラグコネクタ
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553666VF5244-1MZ1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(M)M形プラグコネクタ
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553675VF5244-1T1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553684VF5244-1T1-02(1)AC100(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553693VF5244-1T1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553702VF5244-1T1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553711VF5244-1TD1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553727VF5244-1TZ1(1)AC100--(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553736VF5244-1TZ1-03(1)AC100(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36553745VF5244-1TZ1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553754VF5244-1TZE1-04(1)AC100(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553763VF5244-2D1(2)AC200--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36553772VF5244-2D1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553781VF5244-2D1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553797VF5244-2DD1-02(2)AC200(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553806VF5244-2DZ1(2)AC200--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553815VF5244-2DZ1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553824VF5244-2DZ1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553833VF5244-2DZE1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553842VF5244-2G1(2)AC200--(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36553851VF5244-2G1-02(2)AC200(-)Rc(02)1/4(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553867VF5244-2G1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553876VF5244-2G1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(G)グロメット
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553885VF5244-2LZ1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(L)L形プラグコネクタ
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553894VF5244-2T1(2)AC200--(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553903VF5244-2T1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553912VF5244-2TZ1-03(2)AC200(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553921VF5244-2TZ1-04(2)AC200(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(T)コンジットターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36553937VF5244-3DZ1(3)AC110/AC115--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553946VF5244-3DZ1-03(3)AC110/AC115(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553955VF5244-5D1(5)DC24--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553964VF5244-5D1-03(5)DC24(-)Rc(03)3/8(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553973VF5244-5D1-04(5)DC24(-)Rc(04)1/2(サブプレート)(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36553982VF5244-5DU1(5)DC24--(-)標準タイプ(0.7MPa)(D)DIN形ターミナル
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする