5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36554515VF5320-1D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554524VF5320-1D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,070
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554533VF5320-1DE1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554542VF5320-1DE1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554551VF5320-1DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554567VF5320-1DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554576VF5320-1DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554585VF5320-1G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36554594VF5320-1G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
当日出荷
36554603VF5320-1GE1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36554612VF5320-1GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554621VF5320-1T1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554637VF5320-1TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554646VF5320-1TZE1-03コンジットターミナルRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554655VF5320-2D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554664VF5320-2DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36554673VF5320-2DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36554682VF5320-2G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554691VF5320-2G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554707VF5320-2T1-02コンジットターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554716VF5320-2T1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554725VF5320-2T1-03-X500コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554734VF5320-2TZ1-03コンジットターミナルRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36554743VF5320-3D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC110/115(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554752VF5320-4D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554761VF5320-4DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554777VF5320-4DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554786VF5320-4G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554795VF5320-4G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8AC220/230(50/60Hz)Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554804VF5320-4TZ1-02コンジットターミナルRc1/4AC220/230(50/60Hz)Rc
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554813VF5320-5D1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554822VF5320-5D1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554831VF5320-5DD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8DC24Rc
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554847VF5320-5DU1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4DC24Rc
27,170
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554856VF5320-5DU1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554865VF5320-5DZ1-02DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554874VF5320-5DZ1-02FDIN形ターミナル::コネクタ付G1/4DC24G
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554883VF5320-5DZ1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8DC24Rc
27,170
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554892VF5320-5DZD1-03DIN形ターミナル::コネクタ付Rc3/8DC24Rc
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554901VF5320-5G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554917VF5320-5G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24Rc
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36554926VF5320-5GS1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554935VF5320-5GS1-02-X500グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554944VF5320-5GS1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554953VF5320-5GSD1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554962VF5320-5GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24Rc
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554971VF5320-5H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554987VF5320-5H1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8DC24Rc
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36554996VF5320-5HS1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8DC24Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36555005VF5320-5HSD1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8DC24Rc
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする