アキレス
アキレスミエール一般制電
(1件のレビュー)
標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途
通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。
色
透明
仕様
フラット
タイプ
一般制電
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899295
MI-220-30
200
2.0
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40386936
-
200
2.0
30
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36667784
-
300
2.0
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36667793
-
300
3.0
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09899286
MI-220-12
200
2.0
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
09899304
MI-230-12
300
2.0
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09899313
MI-320-12
200
3.0
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09899322
MI-320-30
200
3.0
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09899338
MI-330-12
300
3.0
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。