フラーレノンマイグレF

フラーレノンマイグレF - アキレス
(1件のレビュー)

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。

厚さ(mm)0.1透明仕様消防法施行令第4条の3に適合形状ビニールカーテン幅(mm)1830長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27(JIS K 7201準用)内容量1巻(50m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36667872-18300.1
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667872
2013-07-19
用途: 養生作業
建設業・工事業

予定どおり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする