クイックダクト 67サイズ

クイックダクト 67サイズ - メッククイックダクト 67サイズ - メック
(11件のレビュー)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。

材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36568472QD-671本ダクト
1,940
889
978(税込)
当日出荷
特別運賃
58586114QD-671セット(4本)-
8,160
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58586114QD-6736568472QD-67QD-67 クイックダクト 67サイズ メック 36568472クイックダクト 67サイズメック1本
889
税込978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36568472
2020-09-30
用途: 自宅のエアコンに…

出費を抑えるために自身での施工用。部品の選択等、構想しながら楽しく安く出来た。
部品が多種有るので寸法を正しく把握しないと施工に支障が出ると感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 36568472
2021-02-01
用途: クーラーの配管に、あとから取り付けました。

べつに、送料がかかるので、2メーター。 もうすこし 短ければ送料無料になりませんか?

1が参考にしています
対象商品 : 36568472
2019-04-22
用途: 家中のエアコン配管をカバー

とても使い易く、レピータ購入です。但し、ダイキンの「うるるとさらら」エアコンだけ、配管が太く本品は使用不可でした。パナソニックの80サイズを別途、購入して対応しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36568472
2019-06-02
用途: エアコン化粧カバー
サービス業

十分な長さでエアコンの配管カバーをDIYできました!とってもお得な値段設定で助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 36568472
2019-04-25
用途: エアコン交換時に使用
株式会社高橋工務店

安価で、少し商品が届くまで心配でしたが、とても満足の出来る商品でした。

対象商品 : 36568472
2017-11-20
用途: 配管用
製造業

材質と値段が決め手で購入しました。買ってよかったです。

対象商品 : 36568472
2016-07-30
用途: 外構作業

取り付け用のビスが付属されていれば更に良いと思う、。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36568472
2014-08-16
用途: 車庫内の電源ケーブル収納用
SATTEC合同会社

十分な容量で、多くの電線ケーブルをスマートに収納できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする