曜日別特売
(17件のレビュー)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。

用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通すかもしくは、電工ペンチで確実にかしめた後、端子を挿入してください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36557832SP-022オス
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36557841SP-023メス
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36557832
2024-10-05
用途: 車両の電装系作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性もあり、使いやすい。
他でこのタイプのスリーブのみの販売がなく、とても助かってます。
ハーネスを自作するときに「敢えてオス側に使用」。
メス側スリーブに被せる感じになり、「抜けにくく」「被覆部分が増えてショートのリスク低減」「柔軟素材でインパネ裏からの異音対策になる」
製造国が不明。 無表記なので国産品では無いと思うが

2021-10-19
用途: カーオーディオの修理

古いカーオーディオをよく扱うのですが、必ずと言って良いほどスリーブがベタついています。なので古いものは潔くカットして廃棄、清掃してこのスリーブを装着すれば新品同様です。以前は時間を掛けて清掃で対応していましたが、すぐにまたベタつくようになっていた為この商品はとても役立っております。
他にも電源の分岐が付いているオーディオ変換ハーネスに配線を繋ぐ際にも使用しております。この形状のメス用スリーブに通常のオス用スリーブを使うのでは少々心許ないですからね。
既製品の存在しない逆カプラーを作成する際にもこれを使うと既製品と同じ使い勝手で仕上げられるので便利です。

対象商品 : 36557832
2019-09-18
用途: 車両配線全般に使用
工房 寿々姫

前回も同一の商品を購入
使用面で使いやすい商品です
申し訳ございませんが
商品レビューで御社の製品の評価が不安でしたのでこの商品を購入
価格の面では御社が良いのですが

対象商品 : 36557832
2018-10-25
用途: 車メンテナンス

このタイプは、抜け難い、基本オスは非供給側に使うから関係ありませんが、万が一抜けてもある程度は端子が覆われて保護されるので、精神衛生上このタイプを使用しています。配線作業の基本は絶対的な安全が基本ですから。

対象商品 : 36557832
2018-02-15
用途: 配線時に使用
アスモテック有限会社

配送も早くてひと月に一度7000円購入履歴あれば送料かからず、安価で購入できてとても便利です

対象商品 : 36557841
2017-07-13
用途: 短い配線への処理が楽です。
個人のお客様

やべっ、配線が短いなぁ~と悩む事は有りません。後から入れれるスリーブですから
オスとメスの結合を上手くやれば外れる事もほぼ有りませんし絶縁性も大丈夫です。
ただ少しだけ太いので本数が増えて来るとスペースが厳しいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36557832
2016-11-16
用途: 自動車配線の加工

ギボシ端子自身が厳密に規格化されたものではないので
スリーブも当然、メーカーによって若干差異があります。
こちらの商品は、一般的に出回っている
オーディオハーネス(車種別配線キット)等に
使われているものと大差なく、
きれいに収まりました。
後入れのネーミングがありますが
従来品のように、「先入れ」しておいたほうが
「指先が痛くなる」事は軽減できるでしょう。
そのくらい、キチッと作ってあります。

3が参考にしています
対象商品 : 36557832
2016-11-03
用途: 自動車整備

先入れの物と互換性がなく先入れの物より少し大きい。
使い方によっては不具合がでるかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする