E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ

E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ - 東芝ライテック
(8件のレビュー)
仕様通電表示付ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V内容量1個
注意
※他のスイッチと並列接続しないでください。タイマー機能が停止したり、動作しない場合があります。
換気扇強弱スイッチ(3路スイッチ)と直列接続で使用する場合、通電中に強弱切替を行うと通電が停止することがありますが故障ではありません。停止した場合には再度ツマミを押して通電を再開してください。
スイッチは浴室内には設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36559941DG1761H(WW)
4,780
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36559941
2023-04-13
用途: 風呂場のタイマ-スイッチ壊れ交換

タイマ-設定のダイヤルスイッチがもう少し固い(止まり方あまい)方がいいと思います

対象商品 : 36559941
2020-08-21
用途: 浴室換気扇のタイマー
サービス業

タイマー設定が1h、4h、連続稼働と選択でき浴室換気扇の選択としては十分な機能です。
オンオフもクリック感があり、操作性は良い。

2が参考にしています
対象商品 : 36559941
2016-11-11
用途: 換気扇のスイッチの取替え工事
有限会社 小林製缶建設業・工事業

良く出来て機能性に関心しました。発送が速くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36559941
2015-08-14
用途: 家庭用。
飲食業

使い易く良かったです。

対象商品 : 36559941
2013-08-28
用途: 部品交t換に使用しました。
株式会社 暖 山形支店

このタイプのタイマースイッチは、多くのお客様のところで使用されており、今後も部品の交換が多く見込まれます。
このまま継続して製造、販売に力を入れていただきたいと思います。また、これに変わる商品があれば、紹介していただきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36559941
2013-10-14
用途: 風呂上りの換気扇スイッチに使用。

風呂上り換気扇スイッチ入れたまま切り忘れが多々有り切り忘れ防止に非常に助かっている。
取り付けは現状のスイッチの配線を抜いて入れ替えるだけで簡単です。カビの繁殖を抑えられタイマーで自動的に電源オフ出来切り忘れ防止になるので非常に良い製品だと思います。

対象商品 : 36559941
2016-04-25
用途: 浴室換気扇タイマー

3連のスイッチ(浴室内照明、更衣室照明、換気扇)だったのでスペース的にこのタイプの物しか取り付けられませんでした。スイッチがPANA製だったので、ベースプレートも適合しておらず改造、カバープレートなどかなりの小細工が必要でしたが、機能的にはOKです。

4が参考にしています
対象商品 : 36559941
2013-05-20
用途: 壊れた換気扇スイッチの交換

簡単操作で機能的でした。
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
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする