E's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ

E's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ - 東芝ライテックE's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
仕様
遅動回路:0.6A100V(換気扇専用)
即断回路:12A100V(照明用)
オンオフピカ機能付
適合負荷
(遅動回路)換気扇専用1.5~60W
(即断回路)照明12A以下
※AV100専用
動作時間遅動/約30秒、4分、6分(切換式)内容量1個
注意
※遅動回路には換気扇以外の負荷を接続しないでください。負荷やスイッチが正常に作動しません。
負荷配線を短絡させたりしないでください。内部素子破壊による故障の原因になります。
スイッチ極間のメガ測定はしないでください。
投げたり、落としたりしないでください。機構部品や電子素子破壊による故障の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38561731WDG1722LWDG5111(WW)・WDG(CW)ニューホワイト
7,380
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36559984NWD1722--
5,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36559984NWD172238561731WDG1722LNWD1722 E's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ 東芝ライテック 38561731E's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ東芝ライテック1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38561731
2020-03-04
用途: 旧モデルWDG1722が故障。代替えとして。
大阪彩都心理センターサービス業

自宅マンションのトイレスイッチ1722が壊れたので、部品を探したら廃盤で後継とおぼしき東芝ライテックの新モデル1722L発注。なのに表ボタンパネルとスイッチの仕様が旧モデルと違うため、旧モデルの表パネルが使えない。怒!
お陰様で我が家のスイッチ。トイレだけデザインが異ることとなり、統一感が損なわれてダサイ事になった。東芝ライテックは、過去との互換性を考慮しないメーカーだと知りました。パナにすべきです。

対象商品 : 38561731
2019-09-22
用途: トイレの換気扇の遅延
製造業

自分で遅延時間をセットできて満足しています。
自宅は一軒家なのですが、建てた時から使用していたSWが、換気扇の遅延ができなくなり、じゃあいっそのこと電気もいっぺんに付くのを購入。
今まではライトSWだけ、換気扇遅延SWだけの二つタイプで、両方いっぺんに押せるでかいSWでした。
ここからは自分のミスです。
トイレには窓がつているので、実際使用すると、必ずライトがついてしまいます。
夜はまあ仕方ないにしても昼ライトが付かなくていいところで、明るくなってしまう。選択ミスです。
このタイプはマンションで、窓がないタイプへの使用が標準だったようです。
娘よごめん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする