曜日別特売

E's シリーズ プレート

E's シリーズ プレート - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
材質ABS樹脂ホワイト内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36561682NDG5412(W)1連2コ用1連2個用
110
取扱い終了
代替品有
36561707NDG5442(W)2連2コ用(1コ+1コ用)2連2個用(1+1)用
220
取扱い終了
代替品有
36561743NDG5415(W)2連5コ用2連5個用(3+2)用
220
取扱い終了
代替品有
36561761NDG5417(W)3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)3連7個用(3+3+1)用
440
取扱い終了
代替品有
36561795NDG5443(W)3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)3連3個用(1+1+1)用
440
取扱い終了
代替品有
36561813NDG5426(W)3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)3連6個用(3+2+1)用
440
取扱い終了
代替品有
36561822NDG5436(W)3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)3連6個用(3+1+2)用
440
取扱い終了
代替品有
36561847NDG5437(W)3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)3連7個用(3+1+3)用
440
取扱い終了
代替品有
36562136NDG5350(W)-テレフォン用丸形(Φ105)Φ9、Φ12穴兼用
280
取扱い終了
代替品有
36561673NDG5411(W)-1連1個用
110
取扱い終了
36561691NDG5413(W)-1連3個用
110
取扱い終了
36561716NDG5423(W)2連3コ用(2コ+1コ用)2連3個用(2+1)用
220
取扱い終了
36561725NDG5414(W)2連4コ用(2コ+2コ用)2連4個用(2+2)用
220
取扱い終了
36561734NDG5424(W)2連4コ用(3コ+1コ用)2連4個用(3+1)用
220
取扱い終了
36561752NDG5416(W)-2連6個用
220
取扱い終了
36561777NDG5418(W)-3連8個用(3+3+2)用
440
取扱い終了
36561786NDG5419(W)-3連9個用
440
取扱い終了
36561804NDG5445(W)3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)3連5個用(3+1+1)用
440
取扱い終了
36561831NDG5427(W)3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)3連7個用(3+2+2)用
440
取扱い終了
36561856NDG5428(W)3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)3連8個用(3+2+3)用
440
取扱い終了
36561865NDG5422(W)4連12コ用4連12個用
680
取扱い終了
36561874NDG5425(W)5連15コ用5連15個用
1,000
取扱い終了
36561883NDG7381(W)-丸形コンセント用プレート 1連Φ35丸形コンセント用
110
取扱い終了
36562032NDG7391(W)-丸形コンセント用プレート 1連Φ41丸形コンセント用
110
取扱い終了
36562041NDG5441(W)-連接穴プレート 74.5×69.2穴用 保安灯用コントルクス用
220
取扱い終了
36562057NDG5447(W)-連接穴プレート 74.5×69.2穴用+1個用 保安灯用コントルクス用
440
取扱い終了
36562066NDG5448(W)-連接穴プレート 74.5×69.2穴用+2個用 保安灯用コントルクス用
440
取扱い終了
36562075NDG5449(W)-連接穴プレート 74.5×69.2穴用+3個用 保安灯用コントルクス用
440
取扱い終了
36562084NDG5431(W)-カバープレート カバー用1連
170
取扱い終了
36562093NDG5432(W)-カバープレート カバー用2連
340
取扱い終了
36562102NDG5433(W)-カバープレート カバー用3連
600
取扱い終了
36562111NDG5330(W)-カバープレート カバー用丸形(Φ105)
280
取扱い終了
36562127NDG5451(W)-テレフォン用1連(サポート付)Φ9、Φ12穴兼用
170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36561682NDG5412(W)19568517WDG5412(WW)NDG5412(W) プレート 東芝ライテック 19568517プレート東芝ライテック1枚
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561707NDG5442(W)19569113WDG5442(WW)NDG5442(W) プレート 東芝ライテック 19569113プレート東芝ライテック1枚
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561743NDG5415(W)19568623WDG5415(WW)NDG5415(W) プレート 東芝ライテック 19568623プレート東芝ライテック1枚
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561761NDG5417(W)19568718WDG5417(WW)NDG5417(W) プレート 東芝ライテック 19568718プレート東芝ライテック1枚
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561795NDG5443(W)19569147WDG5443(WW)NDG5443(W) プレート 東芝ライテック 19569147プレート東芝ライテック1枚
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561813NDG5426(W)19568955WDG5426(WW)NDG5426(W) プレート 東芝ライテック 19568955プレート東芝ライテック1枚
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561822NDG5436(W)19569052WDG5436(WW)NDG5436(W) プレート 東芝ライテック 19569052プレート東芝ライテック1枚
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36561847NDG5437(W)19569086WDG5437(WW)NDG5437(W) プレート 東芝ライテック 19569086プレート東芝ライテック1枚
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36562136NDG5350(W)19562856NDG5350(WW)NDG5350(W) 丸形テレフォン用 東芝ライテック 19562856丸形テレフォン用東芝ライテック1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36561682
2018-02-08
用途: 建築30年のプレート交換

最初少しだけ購入し試しにピンの折れたプレートを交換しました、このプレートは元のプレート外し簡単に取り付けられました、しっかりしていて今回不良箇所全てを交換予定です。
安くて良い商品有難う御座います。

対象商品 : 36561734
2017-03-25
用途: 賃貸住宅のスイッチプレートの破損による交換

プレートが割れていたので、交換用に購入しましたが、元々装着されている電気スイッチが東芝製で互換性の問題かプレートとスイッチの段差と隙間が気になり結局再度東芝製のプレートを購入しなおしました。そちらの商品は、ぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする