曜日別特売

角形タンブラスイッチ(片切)

角形タンブラスイッチ(片切) - 東芝ライテック角形タンブラスイッチ(片切) - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36562827DS1071(W)
350
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36562827
2020-12-04
用途: 照明スイッチ
その他業種

以前はパナソニックの同タイプのスイッチを使っていましたが、交換するにあたり値段は同じこちらを購入してみました。
白色で丸みのあるデザインが良いと思って決めました。
構造自体はほとんど一緒でしたので、難なく交換。
しかし、オンオフの音が大きすぎて不満で、パナソニック製を買い直しました。
他を知らなければ気にならないかもしれませんが。

対象商品 : 36562827
2015-03-10
用途: 屋内電気工事

丸みのあるデザインが気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 36562827
2019-01-16
用途: 作業場の照明SW

ケース上部に配線ケーブルの取込み口を開けようと、ニッパで切り込みを入れようとしたら、そこから全体にひびがまわり粉々になった。気をつけて。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする