軽量パイプ吊具(Φ19)

軽量パイプ吊具(Φ19) - 東芝ライテック

パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
パイプ内部には、VVF2.0-3Cのケーブルを通すことができます。

材質アルミパイプ径(Φmm)19内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36563922DR0313(W)0.5
2,500
取扱い終了
代替品有
36563931DR0314(W)0.8
3,080
取扱い終了
代替品有
36563947DR0315(W)1.5
4,400
取扱い終了
代替品有
36563956DR0313(K)0.5
2,500
取扱い終了
代替品有
36563965DR0314(K)0.8
3,080
取扱い終了
代替品有
36563974DR0315(K)1.5
4,400
取扱い終了
代替品有
36563983DR0313(S)シルバー0.5
2,500
取扱い終了
代替品有
36563992DR0314(S)シルバー0.8
3,080
取扱い終了
代替品有
36564001DR0315(S)シルバー1.5
4,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36563922DR0313(W)50200736NDR0313DR0313(W) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200736軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563931DR0314(W)50200858NDR0314DR0314(W) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200858軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563947DR0315(W)50200806NDR0315DR0315(W) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200806軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563956DR0313(K)50200797NDR0313(K)DR0313(K) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200797軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563965DR0314(K)50200964NDR0314(K)DR0314(K) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200964軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563974DR0315(K)50200973NDR0315(K)DR0315(K) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50200973軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563983DR0313(S)50201034NDR0313(S)DR0313(S) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50201034軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36563992DR0314(S)50201095NDR0314(S)DR0314(S) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50201095軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36564001DR0315(S)50201043NDR0315(S)DR0315(S) 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック 50201043軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする