安田
アルミアングル ブロンズ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36569705
-
12×12
910
0.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
36569714
-
15×15
910
0.8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
36569723
-
19×19
910
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
36569732
-
25×25
910
0.8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
36569741
-
30×30
910
0.8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください