曜日別特売

スライドレール FBL35E形

スライドレール FBL35E形 - THKスライドレール FBL35E形 - THKスライドレール FBL35E形 - THKスライドレール FBL35E形 - THK

少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ

種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35886076FBL35E+305L76.2-154.976.2190.5241.3266.7305330330305290/組
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886085FBL35E+356L127-266.788.9215.9292.1317.5356381381356280/組
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886103FBL35E+457L177.8-368.3127292.1393.7419.1457483483457250/組
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35886094FBL35E+406L152.4-317.5127241.3342.9368.3406432432406270/組
2,300
取扱い終了
35886112FBL35E+508L152.4342.9419.1152.4317.5444.5469.9508533533508240/組
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35886103FBL35E+457L20985739FBL35N+457L画像準備中スライドレール FBL35N形THK1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする