曜日別特売

専用クロス

専用クロス - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)専用クロス - ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
(4件のレビュー)

酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。
頻繁なクロス交換不要で作業性UP。
どんな機械にも使用出来ます。
お好きな長さに切断してご使用下さい。
クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。

用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※はさみでは切れません。カッターで切断して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36570064ロールボンド
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36570064
2020-11-12
用途: ステンレス溶接焼けとり
製造業

商品の性能は問題ないが、購入後に他社の販売価格を調べるとかなり割高で購入している事が分かったので次回は他社より購入する。

対象商品 : 36570064
2018-04-09
用途: ステンレスの焼けとり
製造業

今まで某加工機械メーカーから購入していましたが、モノタロウさんのほうが5000円近く安く購入でき、納期も早かったので満足しております。

対象商品 : 36570064
2018-05-01
用途: 溶接焼け取り

もう少し安価だと助かります。
急ぎの時に欠品が発生すると困るときがある。

対象商品 : 36570064
2016-11-29
用途: ステンレス焼け除去作業
有限会社藤正鉄工

ステン焼け取り剤として使用してますが非常に良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする