曜日別特売

ポケットディスクロック

ポケットディスクロック - TNK工業(SPEEDPIT)ポケットディスクロック - TNK工業(SPEEDPIT)ポケットディスクロック - TNK工業(SPEEDPIT)
(3件のレビュー)

ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!

寸法A(mm)5.5寸法B(mm)22寸法C(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36571701DC-P
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36571701
2024-05-24
用途: バイクタイヤロック
製造業

バイクでツーリング先での簡易ロックです、軸径が細いので装着忘れたり力任せに動かしたら簡単にロックは破損するかもしれません・・普段の駐車用には不安しか有りませんが、
しかし出先では簡易な事、コンパクトな事で暫く使ってみようと思います

対象商品 : 36571701
2023-10-23
用途: お手軽防犯

近所でバイク泥棒が出たらしいので、追加で付ける事にしました。
小さいけど派手な色でアピール度は高いです。

対象商品 : 36571701
2011-07-25
用途: バイクの盗難予防
農・林・水産業

バイクの盗難予防に購入しました。敢えて申し上げますが単なる気休め程度と考えてます(ロックが有りますよ程度)ので自宅保管では別途強靭なチェーンロックとの併用をオススメします。対費用効果では満足といって良いとおもいます。外出先では重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする