曜日別特売

クーラーキャッチャー壁面用

クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用 - 日晴金属
(13件のレビュー)

タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。

幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36576565C-KG4.5ZAM+粉体塗装(エアコン固定)160~340
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
お客様組立品
36576592C-KZG4.7溶融亜鉛メッキ(エアコン固定)160~340
10,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
36576784C-KZG-L5.3溶融亜鉛メッキ(エアコン固定)160~400
11,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
36576811C-KG-L5.1ZAM+粉体塗装(エアコン固定)160~400
10,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576565
2025-09-25
用途: 雨の日の跳ね返りが気になり、壁掛けにしました。。

重い室外機を持ち上げ設置しました。地面の照り返し、雨天時の湿気を防ぐのと空間での熱交換が少しは効率的かなと?

対象商品 : 36576565
2022-07-11
用途: エアコン工事、室外機の壁面取り付け
その他業種

普通に、使いやすい器具です。組み立て簡単おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 36576592
2021-05-31
用途: エヤコン室外機取付用

大満足です、これから随時、再購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36576565
2019-08-31
用途: エアコン室外機の設置作業
自動車・二輪車・自転車関連業

架台取付範囲がかなり広く設定されているので取付しやすい。
架台だけではグラグラ感があったが室外機を載せるとしっかり固定されて安心できた。
モノタロウ販売価格が安いと思っていたが、近くのホームセンターの方が安いことが
購入後に判明したので★-1です。

4が参考にしています
対象商品 : 36576565
2019-08-11
用途: エアコン室外機取付工事
なかむら工房建設業・工事業

この値段で、この質の良さは、すごいです。びっくりした。

1が参考にしています
対象商品 : 36576784
2018-09-29
用途: エアコン取り付け

コストパフォーマンスは良いと思います。外壁が割れる素材ですので、アーム下部が直接壁を押さない様にL字アングルを追加し、ボルトも付属が短いために長いものを買い足して取り付けしました。

3が参考にしています
対象商品 : 36576592
2018-10-25
用途: エアコン設置
サービス業

取り付けも簡単で、強度も十分で扱いやすい。説明書もわかりやすい。

対象商品 : 36576565
2018-07-19
用途: エアコン 取り付け
製造業

純正品よりかなり安く買えた
取り付けも簡単でしっかりとしていて満足です
発送まで時間がかかったのがマイナスです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする