曜日別特売

クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ

クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ - 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ - 日晴金属
(2件のレビュー)

積雪地に最適(塩害地向け)

用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330内容量1台
注意
※固定用コーチボルトは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36576757C-BZG
11,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576757
2021-10-17
用途: エアコンの室外機壁付
株式会社エムズ・エステート不動産業

初めての作業でしたが、意外と簡単に出来ました。自宅ペランダエアコン室外機の下に排水溝があり、枯葉が取れず雨漏りがあり、壁掛けにしました。20cm程度なので、配管はそのままです。穴開ドリルとインパクトドライバーが有れば簡単に取り付けられるので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 36576757
2017-09-04
用途: エアコン屋外機の設置
卸売・小売業

堅牢に出来ており安心して私用出来る感じです。
組立も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする