曜日別特売

クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用

クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 - 日晴金属
(3件のレビュー)

積雪地の屋根に最適。

幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36576601C-LG
10,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576601
2020-07-07
用途: エアコンの設置
藤井農園農・林・水産業

作業性もよく、耐久性も十分だと感じました。十分満足しています。

対象商品 : 36576601
2018-07-10
用途: エアコン
農・林・水産業

組み立て簡単です。スペースの確認をした上で、エアコンの設置は業者さんに任せました。モノタロウで買えて感謝です。

対象商品 : 36576601
2017-07-25
用途: 家庭用エアコンを屋根に設置
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

室外機を屋根上の瓦に設置しましたがクッション材が、瓦の凸部が垂直支柱の真下になり取り付けられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする