曜日別特売

クーラーキャッチャー平地用

クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属クーラーキャッチャー平地用 - 日晴金属
(9件のレビュー)

平地置き用

内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横幅(mm)
寸法W(mm)
幅W(mm)
使用荷重(kg)
材質/仕上
材質
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36576635C-NG--(エアコン固定)300~70080高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板/塗装-0~32°(水平-6.2/10)、直角置0~13°(水平-2.3/10)
9,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830085C-NZJ-2--(エアコン固定)300~65080熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ-0~31°(水平-6.0/10)、直角置0~15°(水平-2.7/10)
10,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830094C-NZJ-L2(機器アシ固定)400~750--80熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ--
11,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830103C-NZJ5-2--(エアコン固定)300~65080熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ-0~49°(水平-11.5/10)、直角置0~27°(水平-5.3/10)
11,700
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830112C-NZJ5-L2(機器アシ固定)400~750--80熱間圧延軟鋼板(SGHC)・冷間圧延鋼(SPCC)/溶融亜鉛メッキ--
13,200
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18817138C-NG-L-400~800---高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)-
21,600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
24026135C-NZJ--(エアコン固定)300~63580--0~32°(水平~6.2/10)
直角置/0~13°(水平~2.3/10)
7,700
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
24026144C-NZJ-L--(エアコン固定)400~73580--0~28°(水平~5.2/10)
直角置/0~12°(水平~2.1/10)
8,800
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
24026153C-NZJ5--(エアコン固定)300~63580--0~23°(水平~4.2/10)
直角置/0~11°(水平~1.9/10)
8,800
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
24026162C-NZJ5-L--(エアコン固定)400~73580--0~21°(水平~3.8/10)
直角置/0~10°(水平~1.7/10)
9,200
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
36576626C-NZJ--(エアコン固定)300~63580--0~32°(水平~6.2/10)
直角置/0~13°(水平~2.3/10)
7,700
取扱い終了
お客様組立品
36576644C-NZG5--(エアコン固定)300~63580--0~23°(水平~4.2/10)
直角置/0~11°(水平~1.9/10)
8,800
取扱い終了
お客様組立品
36576696C-NZG5-L--(エアコン固定)400~73580--0~21°(水平~3.8/10)
直角置/0~10°(水平~1.7/10)
9,200
取扱い終了
お客様組立品
36576775C-NZG-L--(エアコン固定)400~73580--0~28°(水平~5.2/10)
直角置/0~12°(水平~2.1/10)
8,800
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24026135C-NZJ73830085C-NZJ-2C-NZJ クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 73830085クーラーキャッチャー平地用日晴金属1台
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24026144C-NZJ-L73830094C-NZJ-L2C-NZJ-L クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 73830094クーラーキャッチャー平地用日晴金属1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24026153C-NZJ573830103C-NZJ5-2C-NZJ5 クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 73830103クーラーキャッチャー平地用日晴金属1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24026162C-NZJ5-L73830112C-NZJ5-L2C-NZJ5-L クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 73830112クーラーキャッチャー平地用日晴金属1台
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73830112
2021-09-11
用途: エアコン室外機を乗せるため。
運輸・通信業

とても安くて値段の割に頑丈でいい品物だとおもいます、他企業は買ったことが無いのでわかりません。

対象商品 : 73830112
2021-09-06
用途: 満足です。
建設業・工事業

満足です。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

対象商品 : 73830103
2020-08-28
用途: 室外機の台として使用
AZホームサービスサービス業

シッカリとした造りでメッキもマアマアに仕上がってます。ドブ漬けかと思うのですが若干気泡の跡が見受けられます。それと結合部の穴の制度をもう少し上げて頂きたいです。仕上げた時に脚部と天板が直角にならず少し内側に傾きます。

1が参考にしています
対象商品 : 73830112
2020-04-13
用途: クラー室外機の置き台として
有限会社山之上塗装工業

組立・取付がとても簡単で専用道具も要らず使い勝手がとても良かった

対象商品 : 73830103
2019-07-01
用途: エアコン室外機のベランダ設置
製造業

組み立てが比較的容易なわりには構造的強度が高く、防錆も亜鉛溶融メッキが本体及びボルト類まで確実に施されているので品質的に満足しております。

対象商品 : 73830103
2018-09-05
用途: エアコン設置
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり、台風でもガッシリ固定。被害なく使えました。

対象商品 : 36576696
2015-09-25
用途: エアーコンの室外機設置
愛本新環境保全会農・林・水産業

使用してよかった

対象商品 : 36576635
2013-08-04
用途: エアコン室外機の台として使用

初めての素人でも、組立てがとても簡単でした。塗装は斑がなく、隅々までしっかりとされています。材質も厚みがあり、頑丈で長期間の使用にも耐える事ができそうな印象です。改善点というか、希望ですが、最初に見たときの台の展開図ですが、写真の方が分かりやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする