アタックベース
6101-6 長袖シャツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
強靭でスタイリッシュな、綿100%ワークウェア
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
6101シリーズ
混率(%)
綿100
生地
ヘビードビー
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
天然綿素材のため、多少の色味の誤差が発生する場合があります。
洗濯及び乾燥後の収縮率は、洗濯環境により異なります。
雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36590321
#6101-6
ネイビー
M
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590337
#6101-6
ネイビー
L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590346
#6101-6
ネイビー
LL
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590355
#6101-6
ネイビー
3L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590364
#6101-6
ネイビー
4L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590373
#6101-6
ネイビー
5L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590382
#6101-6
ベージュ
M
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590391
#6101-6
ベージュ
L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590407
#6101-6
ベージュ
LL
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590416
#6101-6
ベージュ
3L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590425
#6101-6
ベージュ
4L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590434
#6101-6
ベージュ
5L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590443
#6101-6
グレー
M
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590452
#6101-6
グレー
L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590461
#6101-6
グレー
LL
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590477
#6101-6
グレー
3L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590486
#6101-6
グレー
4L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590495
#6101-6
グレー
5L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590504
#6101-6
ブラック
M
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590513
#6101-6
ブラック
L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590522
#6101-6
ブラック
LL
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590531
#6101-6
ブラック
3L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590547
#6101-6
ブラック
4L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
36590556
#6101-6
ブラック
5L
¥
7,300
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください