曜日別特売

ノータックレディースカラーチノパン

ノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーションノータックレディースカラーチノパン - アルトコーポレーション
(1件のレビュー)

仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。
速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。
新しいカジュアルワーキングの登場です。
ノータック
細めシルエット

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)85種別ノータックチノパン混率(%)ポリエステル80・コットン20生地チノRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応となっています。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36644011SA-2580イエロー69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644027SA-2580イエロー72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644036SA-2580イエロー75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644045SA-2580イエロー78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644054SA-2580イエロー81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644063SA-2580イエロー84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644072SA-2580イエロー87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644081SA-2580オレンジ69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644097SA-2580オレンジ72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644106SA-2580オレンジ75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644115SA-2580オレンジ78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644124SA-2580オレンジ81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644133SA-2580オレンジ84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644142SA-2580オレンジ87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644151SA-2580カーキ69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644167SA-2580カーキ72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644176SA-2580カーキ75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644185SA-2580カーキ78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644194SA-2580カーキ81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644203SA-2580カーキ84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644212SA-2580カーキ87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644221SA-2580サックス69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644237SA-2580サックス72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644246SA-2580サックス75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644255SA-2580サックス78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644264SA-2580サックス81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644273SA-2580サックス84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644282SA-2580サックス87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644291SA-2580ショコラ69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644307SA-2580ショコラ72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644316SA-2580ショコラ75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644325SA-2580ショコラ78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644334SA-2580ショコラ81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644343SA-2580ショコラ84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644352SA-2580ショコラ87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644361SA-2580ブラック69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644377SA-2580ブラック72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644386SA-2580ブラック75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644395SA-2580ブラック78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644404SA-2580ブラック81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644413SA-2580ブラック84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644422SA-2580ブラック87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644431SA-2580レッド69
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644447SA-2580レッド72
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644456SA-2580レッド75
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644465SA-2580レッド78
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644474SA-2580レッド81
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644483SA-2580レッド84
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
36644492SA-2580レッド87
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36644386
2011-10-17
用途: 軽作業

9号なのにウエスト75と表記されているので、大きいのかと思いましたが
ウエストはちょうどよかったです。腰回りが75なんでしょうか?
わたり幅が表記されていなくて、細めシルエットとありますが脚部分はすごく大きいです。
裾はほつれないように縫ってあるだけなので、自分で裾上げして調整しないといけません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ウエスト寸法はローライズ対応となっております。商品情報に追加させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする